• Estimados clientes: Les informamos de que, debido a trabajos de mantenimiento, puede haber restricciones ocasionales mañana, 25 de enero, entre las 07:00 y las 15:00 horas. Les rogamos que comprendan la situación.

LIMA TRIANG ENTREFINA 250MM CON MANGO

Número de artículo: TRI.MD250EMA
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
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
Tipo de producto Lima de taller

Identificación y clasificación

Número de artículo TRI.MD250EMA
EAN / GTIN 3148518601665
Número del fabricante TRI.MD250EMA
Número L L60130 8196
Fabricante Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • Grosor del producto: corte transversal en las 3 superficies
  • mango ergonómico de plástico
  • resistente a los disolventes más agresivos utilizados en el taller
  • recomendado para el mecanizado común de acero, fundición, latón y plásticos duros

Característica:

  • E [mm]: 19
  • L [mm]: 250
  • [g]: 330