Tornillo de apriete de fundición maleable TPN-BE 300/100

Número de artículo: TPN30S10BE
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
    Tipo de producto Sargento

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo TPN30S10BE
    EAN / GTIN 4008158015910
    Número del fabricante TPN30S10BE

    Descripción

    Descripción:

    • Fuerza de sujeción de hasta 5.500 N
    • Mango de madera de forma ergonómica
    • Con tapas de protección en las superficies de sujeción
    • Carril perfilado estable con dentado

    Característica:

    • alcance de brazo: 100 mm
    • Material / superficie:
      • Partes superiores e inferiores hechas de hierro fundido maleable reforzado, recubierto de polvo
      • Riel de perfil hueco hecho de acero, estirado en frío, galvanizado
      • Husillo con hilo trapezoidal hecho de acero laminado, bruñido
      • mango hecho de madera, laca a base de agua
      • placa de compresión fabricado en acero, prensado en frío, galvanizado
      • Tapas protectoras de plástico
    • Ferrocarril: 27x7 mm
    • abertura de sujeción: 300 mm

    Aplicación:

    • Obras interiores
    • Obra bruta
    • Bricolaje
    • Fabricación de muebles y ebanistería
    • Equipamiento de cocinas y tiendas
    • Carpintería y construcciones de madera
    • Sujeción fuerte y rígida

    Nota:

    • Información de peligro:
      • Las herramientas de sujeción no son adecuadas para levantar, tirar o transportar.
      • Las herramientas de sujeción solo pueden sujetarse a mano sin recurso adicional.
      • El uso incorrecto puede causar lesiones personales o daños a la propiedad.
      • Nunca modifique o procese las herramientas de sujeción, solo úselas en su estado original. Si es necesario, utilice solo piezas de repuesto originales.
    • Instrucciones de cuidado:
      • Es necesario un mantenimiento regular, solo entonces puede garantizar un agarre seguro (sin deslizamiento de la barra deslizante)
      • Generalmente, retire la suciedad
      • Mantenga siempre el riel libre de grasa, aceite o pegamento seco, ceras y agentes liberadores que contengan silicona
      • Limpie el carril estriado con un cepillo de acero
      • Limpie y engrase el husillo regularmente
      • Si la parte inferior del tornillo de la gruta se desliza, gire un giro adicional de 1/4 (TG, KRE, KREV solamente)
      • Limpiar y aceite placa de compresión regularmente

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra