Medidor de espesor de material ultrasónico - externo TO 100-0.01EE, Legibilidad 0,01 mm, frecuencia de medición 5 MHz

Número de artículo: TO 100-0.01EE
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
Tipo de producto Medidor de espesor de capa

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo TO 100-0.01EE
EAN / GTIN 4045761217652
Número del fabricante TO 100-0.01EE
Número L L40250 1934

Descripción

Descripción:

  • Medidor de calidad superior del grosor mediante ultrasonidos: Nueva generación de tecnología de medición NT con adaptación automática del sensor (corrección de la ruta V con el fin de aumentar la exactitud y la velocidad de indicación)
  • Modo de alta precisión: Precisión de lectura se puede cambiar de 0,1 mm a 0,01 mm
  • Idiomas del menú: GB, DE, FR, ES, IT
  • Modo de ahorro de energía con 2 pilas AA y 30 horas, por lo menos, de duración de funcionamiento, hora de apagado ajustable (modo Sleep) y desconexión ajustable de la pantalla (modo de standby)
  • Mediciones de eco-eco: Determinación del grosor del material en sí, independientemente del revestimiento existente, como p. ej. una capa de pintura o de anticorrosión sobre el metal base. De esta forma puede determinarse el grosor de pared, p. ej. de unos tubos, sin destrucción
  • Indicación premium con pantalla TFT en color (320 x 240) con brillo ajustable que permite una buena legibilidad en cualquier entorno
  • Posibilidades de ajuste: ajuste de 0 puntos, ajuste de 1 punto, ajuste de 2 puntos mediante material de medición de diferentes espesoress
  • Se puede emplear sobre estos materiales, entre otros: Metales, plásticos, cerámicas, materiales
  • el valor medido se muestra en la pantalla ya corregido con respecto al espesor del revestimiento
  • es decir, sin retirar el recubrimiento
  • Función de alarma de valor límite: Límite superior e inferior ajustable. Una señal óptica y acústica acompañan el ciclo de medición
  • Se puede ajustar la fecha y hora. Se pueden guardar los valores de medición con registro de tiempo
  • Modo de medición dual para la determinación del grosor del material:- Modo de pulso-eco (hasta 600 mm)- Modo de eco-eco (hasta 100 mm)
  • Suministro en un sólido maletin transporte
  • Gran memoria interna de datos para hasta 100 series de datos cada una con 100 valores individuales
  • compuestos, epóxido, vidrio, etc
  • Sonda de medición estándar ATU-US12 incluida en el suministro
  • La salida de datos de USB, de serie, para descargar cómodamente datos a un ordenador desde la memoria del aparato
  • 3 modos de medición diferentes con medición estándar (medición única), modo de escaneo (para la medición continua e indicación del valor REAL y del valor MÍN y MÁX de una serie de medidas) y modo DIF con cálculo de la diferencia entre el valor de medición REAL y un espesor nominal definido manualmente

Característica:

  • Peso neto aprox. 0,25 kg
  • Dimensiones totales A×P×A 31×69×130 mm
  • Uso con pilas, pilas de serie 2x 1.5 V AA , función AUTO-OFF para ahorrar energía
  • Precisión de la medición: 0,4% del [Max] ± 0,04 mm
  • Espesor máximo de capa (pinturas, barnices o materiales similares, que deberán eliminarse): 3 mm