Medidor de espesor de material ultrasónico - externo TN 30-0.01EE, Legibilidad 0,01 mm, frecuencia de medición 5 MHz

Número de artículo: TN 30-0.01EE
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
Tipo de producto Medidor de espesor de capa

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo TN 30-0.01EE
EAN / GTIN 4045761159815
Número del fabricante TN 30-0.01EE
Número L L40250 1206

Descripción

Descripción:

  • Sonda de medición externa
  • Interfaz de datos RS-232, de serie
  • Modo “Scan” (10 mediciónes por seg.) o modo de medición del punto singular elegible
  • Memoria interna
  • Unidades seleccionables: mm, inch
  • Dos modos de medición para la determinación del grosor del material:- Modo pulso-eco- Modo eco-eco
  • Mediciones eco-eco: Determinación del grosor real del material con independencia del revestimiento que pueda llevar. De esta forma puede determinarse el grosor de una pared, p. ej. de unos tubos, sin destrucción, sin retirar el recubrimiento. En la pantalla se mostrará el valor de medición ya corregido en función del grosor del recubrimiento
  • Las mediciones eco-eco solo son posibles con el sonda de medición incluido en el suministro (ATU-US12, véase accesorios)
  • Suministro en un sólido maletin transporte

Característica:

  • Precisión de la medición: 0,5% del [Max] ± 0,04 mm
  • Dimensiones totales A×P×A 150×74×32 mm
  • Uso con pilas, pilas de serie 2×1.5 V AA, función AUTO-OFF para ahorrar energía
  • Peso neto aprox. 0,25 kg

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra