Prensa extensible, ligera TL 1200

Número de artículo: TL120
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Número de artículo TL120
EAN / GTIN 4008158040769
Número del fabricante TL120
Número L L80030 378

Descripción

Descripción:

  • Fuerza de sujeción de hasta 9.900 N
  • Placas de presión fácilmente ajustables
  • Manivela
  • Muy robusta gracias al perfil en I

Característica:

  • Dimensiones de la mandíbula w x h: 48x53 mm
  • Material / superficie:
    • cuerpo de base acero fundido, recubierto
    • Piezas de chapa de acero templado, niquelado
    • Riel de acero galvanizado
    • Husillo de acero, pulido
  • abertura de sujeción: 1200 mm

Aplicación:

  • Obras interiores
  • Construcciones metálicas
  • Obra bruta
  • Bricolaje
  • Fabricación de muebles y ebanistería
  • Carpintería y construcciones de madera
  • Trabajos de cerrajería
  • Potente encolado

Nota:

  • Información de peligro:
    • Las herramientas de sujeción no son adecuadas para levantar, tirar o transportar.
    • Las herramientas de sujeción solo pueden sujetarse a mano sin recurso adicional.
    • El uso incorrecto puede causar lesiones personales o daños a la propiedad.
    • Nunca modifique o procese las herramientas de sujeción, solo úselas en su estado original. Si es necesario, utilice solo piezas de repuesto originales.
  • Instrucciones de cuidado:
    • Generalmente retire la suciedad
    • Limpie y engrase el husillo regularmente
    • Limpiar en ciclos regulares, dependiendo del grado de contaminación

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra