Descripción:
Una alternativa ligera a una chaqueta, este chaleco Softshell es ideal para los ambientes de trabajo más activos.
Característica:
- Transpirable, corta viento resistente al agua
- Forro de micro-polar unido a una cubierta
- Cremalleras impermeables que evitan la penetración de agua
- Bolsillo para el móvil
- Bolsillos con cremalleras
- Borde inferior con cordón de ajuste
- Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
- 6 Bolsillos para mayor capacidad
- Protector de barbilla, para comodidad y estabilidad
- 3 capas
- Cuello con forro de polar que atrapa el calor y aumenta la calidez
Material:
Tejido exterior: 94% Poliéster, 6% Elastano, laminado a un Micro-polar 100% Poliéster (3 capas)
Composición de la carcasa: 94% Poliéster, 6% Elastano, laminado a un Micro-polar 100% Poliéster (3 capas)
Peso de la carcasa gm: 310
Peso de la carcasa oz: 9
Lavado: Temp. máx. lavado 30ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; No planchar; No lavar en seco.;