Softshell Carla para mujer (3 capas) Black S R

Número de artículo: TK42BKRS
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
Número de artículo TK42BKRS
EAN / GTIN 5036108342914
Número del fabricante TK42BKRS

Descripción

Descripción:

La chaqueta softshell Carla es perfecta para las mujeres que necesitan una imagen elegante pero también desean protección contra las condiciones meteorológicas adversas. Confeccionada con un tejido softshell técnico, esta prenda entallada es resistente al agua y cuenta con tapeta anti-aguaceros, capucha ajustable y bolsillos con cremallera.

Característica:

  • Impermeable para resistir lluvia ligera
  • Longitud extra para el cuerpo
  • Frontal con tapeta antiaguaceros, para proteger contra los elementos
  • Cintura ajustable con cordón para un ajuste cómodo
  • Protector de barbilla, para comodidad y estabilidad
  • Capucha para mayor protección contra los elementos
  • Horma de mujer
  • Tejido transpirable que retira la humedad del cuerpo manteniendo fresco y confortable al usuario
  • 3 Bolsillos para mayor capacidad
  • Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
  • 3 capas

Material:

Tejido exterior: 94% Poliéster, 6% Elastano, laminado a un Micro-polar 100% Poliéster (3 capas)
Composición de la carcasa: 94% Poliéster, 6% Elastano, laminado a un Micro-polar 100% Poliéster (3 capas)
Tejido del forro: Tafetán 100% Poliéster
Composición del forro: Tafetán 100% Poliéster
Peso de la carcasa gm: 310
Peso de la carcasa oz: 9
Peso del forro gm: 65
Peso del forro oz: 2
Lavado: Temp. máx. lavado 30ºC, proceso normal; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.;

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra