Softshell para mujer Charlotte (3 capas) Black L R

Número de artículo: TK41BKRL
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
Número de artículo TK41BKRL
EAN / GTIN 5036108172009
Número del fabricante TK41BKRL

Descripción

Descripción:

Una chaqueta softshell con corte de mujer. Ideal para todo tiempo con su capacidad contra el viento, es una alternativa más elegante al polar tradicional. El diseño es favorecedor y los detalles, como el protector de barbilla interno, los bolsillos seguros con cremalleras resistentes al agua u el borde inferior ajustable con cordón, son extremadamente prácticos.

Característica:

  • Transpirable, corta viento resistente al agua
  • Forro de micro-polar unido a una cubierta
  • Bolsillo para el móvil
  • Puños ajustables con cierre autoadherente para un firme ajuste
  • Cremalleras resistentes al agua, para evitar que el agua penetre
  • Borde inferior con cordón de ajuste
  • Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
  • 6 Bolsillos para mayor capacidad
  • 3 capas
  • Horma de mujer
  • Protector de barbilla, para comodidad y estabilidad
  • Cuello con forro de polar que atrapa el calor y aumenta la calidez

Material:

Tejido exterior: 94% Poliéster, 6% Elastano, unido a un Micro-polar 100% Poliéster (2 capas)
Composición de la carcasa: 94% Poliéster, 6% Elastano, unido a un Micro-polar 100% Poliéster (2 capas)
Peso de la carcasa gm: 320
Peso de la carcasa oz: 9.5
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso normal; No usar blanqueante; No usar secadora; No planchar; No lavar en seco.;

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra