Softshell para mujer Print & Promo (2 capas) Black M R

Número de artículo: TK21BKRM
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
Número de artículo TK21BKRM
EAN / GTIN 5036108332540
Número del fabricante TK21BKRM

Descripción

Descripción:

El softshell Print & Promo es una excelente opción para vestuario corporativo y es ideal para su personalización por impresión o bordado. Este softshell elástico de dos capas tiene la parte interna de polar para mayor calidez y comodidad, mientras que el tejido mecánicamente elástico aporta facilidad de movimiento. Otros detalles son los dos seguros bolsillos frontales bajos con cremallera, dos bolsillos internos y una protección interior con cremallera.

Característica:

  • Transpirable, corta viento resistente al agua
  • Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
  • Forro de micro-polar unido a una cubierta
  • Bolsillos con cremalleras
  • Ideal para personalización e imagen corporativa
  • 2 capas
  • 2 bolsillos seguros
  • Horma de mujer
  • Nuevo color

Material:

Tejido exterior: 94% Poliéster, 6% Elastano, unido a un Micro-polar 100% Poliéster (2 capas)
Composición de la carcasa: 94% Poliéster, 6% Elastano, unido a un Micro-polar 100% Poliéster (2 capas)
Peso de la carcasa gm: 280
Peso de la carcasa oz: 8
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso normal; No usar blanqueante; No usar secadora; No planchar; No lavar en seco.;

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra