Carro subescaleras acero

Número de artículo: TK1328
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Carretilla para escaleras

Identificación y clasificación

Número de artículo TK1328
EAN / GTIN 4017976113289
Número del fabricante TK1328
Número L L90080 497
Fabricante Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Descripción

Ejecución:

desmontado

Descripción:

Robusta estructura soldada, con pala de chapa de acero, con recubrimiento de polvo, sólo azul RAL 5007. Asas de seguridad. Entrega desmontada. Con 2 ruedas neumáticas, llantas de plástico, bujes con rodamientos de rodillos y 2 estrellas de ruedas de cinco brazos, cada una con 5 ruedas TPE de Ø 125 mm, bujes con rodamientos de lisos. Estribos en la parte superior y abrazaderas cruzadas dobladas. Para el transporte seguro de mercancías redondas como rollos, latas, cubos, etc.

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 200
Ancho de la paleta (mm): 480
Profundidad de la paleta (mm): 300
Ancho total (mm): 590
Altura total (mm): 1300
Neumáticos: Neumáticos
Tamaño de la rueda (mm): 260 x 85