Banco de pruebas Shore TI-D, Fuerza de comprobación para medición de dureza 50 N, longitud de columna 25 cm

Número de artículo: TI-D
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
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
    Tipo de producto Banco de pruebas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo TI-D
    EAN / GTIN 4045761140240
    Número del fabricante TI-D
    Número L L40250 2233

    Descripción

    Descripción:

    • Adecuado para comprobaciones de dureza Shore de plásticos, cuero etc
    • Placa de cristal: Gran precisión de la medición gracias a la gran dureza de la placa base de cristal
    • Construcción mecánica: El deseño robusto permite movimientos de medición precisos
    • Ajuste de nivelación: por una nivelación exacta de la placa de base, por ejemplo. para objetos a prueba no homogéneos
    • Durómetro no incluido en el ámbito de suministro

    Característica:

    • Longitud de carrera máximal: 15 mm
    • Altura máxima del objeto de prueba: 63 mm
    • Mesa de pruebas ⌀ 75 mm
    • Dimensiones totales A×P×A TI-AC: 150×110×330 mm TI-D: 150×110×400 mm TI-ACL: 150×110×380 mm TI-DL: 150×110×380 mm

    Descargas y documentos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra