Tornillo de apriete reforzado de fundición maleable TGK-2K 1250/120

Número de artículo: TGK125-2K
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Sargento

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo TGK125-2K
EAN / GTIN 4008158030302
Número del fabricante TGK125-2K
Número L L80030 177

Descripción

Descripción:

  • Fuerza de sujeción de hasta 7.000 N
  • Diseño reforzado para una mayor fuerza de sujeción y mayores anchos de apertura
  • Empuñadura de plástico de 2 componentes de alta calidad
  • Las placas de presión se pueden cambiar a mano, sin necesidad de herramientas
  • Riel perfilado estable con dentado
  • Sistema antideslizante BESSEY

Característica:

  • alcance de brazo: 120 mm
  • Material / superficie:
    • Partes superiores e inferiores hechas de hierro fundido maleable reforzado, recubierto de polvo
    • Riel de perfil hueco hecho de acero, estirado en frío, galvanizado
    • Husillo con hilo trapezoidal hecho de acero laminado, bruñido
    • mango fabricado en plástico de 2 componentes
    • placa de compresión fabricado en acero, prensado en frío, galvanizado
  • Ferrocarril: 35x11 mm
  • abertura de sujeción: 1250 mm

Aplicación:

  • Obras interiores
  • Obra bruta
  • Fabricación de muebles y ebanistería
  • Equipamiento de cocinas y tiendas
  • Carpintería y construcciones de madera
  • Sujeción fuerte y rígida

Nota:

  • Información de peligro:
    • Las herramientas de sujeción no son adecuadas para levantar, tirar o transportar.
    • Las herramientas de sujeción solo pueden sujetarse a mano sin recurso adicional.
    • El uso incorrecto puede causar lesiones personales o daños a la propiedad.
    • Nunca modifique o procese las herramientas de sujeción, solo úselas en su estado original. Si es necesario, utilice solo piezas de repuesto originales.
  • Instrucciones de cuidado:
    • Es necesario un mantenimiento regular, solo entonces puede garantizar un agarre seguro (sin deslizamiento de la barra deslizante)
    • Generalmente, retire la suciedad
    • Mantenga siempre el riel libre de grasa, aceite o pegamento seco, ceras y agentes liberadores que contengan silicona
    • Limpie el carril estriado con un cepillo de acero
    • Limpie y engrase el husillo regularmente
    • Si la parte inferior del tornillo de la gruta se desliza, gire un giro adicional de 1/4 (TG, KRE, KREV solamente)
    • Limpiar y aceite placa de compresión regularmente

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra