Tornillo de apriete de fundición maleable TG 200/60

Número de artículo: TG20B6
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
    Tipo de producto Sargento

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo TG20B6
    EAN / GTIN 4008158008738
    Número del fabricante TG20B6

    Descripción

    Descripción:

    • Fuerza de sujeción de hasta 6.000 N
    • Mango de madera de forma ergonómica
    • Las placas de presión se pueden cambiar a mano, sin necesidad de herramientas (a partir de 80 mm de profundidad de garganta)
    • Con tapas de protección en las superficies de sujeción
    • Carril perfilado estable con dentado
    • Sistema antideslizante BESSEY (a partir de 80 mm de profundidad de garganta)

    Característica:

    • alcance de brazo: 60 mm
    • Material / superficie:
      • Partes superiores e inferiores hechas de hierro fundido maleable reforzado, recubierto de polvo
      • Riel de perfil hueco hecho de acero, estirado en frío, galvanizado
      • Husillo con hilo trapezoidal hecho de acero laminado, bruñido
      • mango hecho de madera, laca a base de agua
      • placa de compresión fabricado en acero, prensado en frío, galvanizado
      • Tapas protectoras de plástico
    • Ferrocarril: 20x5 mm
    • abertura de sujeción: 200 mm

    Ventaja:

    Protección antideslizante BESSEY integrada
    • La protección antideslizante BESSEY integrada garantiza la máxima seguridad al sujetar desde 80 mm alcance de brazo. Un tornillo de ajuste en el soporte deslizante se engancha con el riel de riel. Esto evita eficazmente el alojamiento o el deslizamiento del sargento.
    Estribos maleables reforzados
    • Tanto las partes superior como inferior están hechas de hierro fundido maleable de alta calidad y están reforzadas por árboles/ejes. El recubrimiento en polvo protege contra la corrosión y el característico perfil ondulado actúa como un refuerzo fiable contra las fuerzas torsionales.
    Riel de perfil hueco de alta calidad
    • El riel de perfil hueco BESSEY de nuestra propia tienda de dibujo está especialmente optimizado para abrazaderas El estriado de 6 pliegues también evita que el sargento se deslice.
    placa de compresión extraíble
    • El placa de compresión, que se puede cambiar sin herramientas, aporta aún más comodidad a su trabajo diario. Es muy fácil y rápido de intercambiar.

    Aplicación:

    • Obras interiores
    • Obra bruta
    • Bricolaje
    • Fabricación de muebles y ebanistería
    • Equipamiento de cocinas y tiendas
    • Carpintería y construcciones de madera
    • Sujeción fuerte y rígida

    Nota:

    • Información de peligro:
      • Las herramientas de sujeción no son adecuadas para levantar, tirar o transportar.
      • Las herramientas de sujeción solo pueden sujetarse a mano sin recurso adicional.
      • El uso incorrecto puede causar lesiones personales o daños a la propiedad.
      • Nunca modifique o procese las herramientas de sujeción, solo úselas en su estado original. Si es necesario, utilice solo piezas de repuesto originales.
    • Instrucciones de cuidado:
      • Es necesario un mantenimiento regular, solo entonces puede garantizar un agarre seguro (sin deslizamiento de la barra deslizante)
      • Generalmente, retire la suciedad
      • Mantenga siempre el riel libre de grasa, aceite o pegamento seco, ceras y agentes liberadores que contengan silicona
      • Limpie el carril estriado con un cepillo de acero
      • Limpie y engrase el husillo regularmente
      • Si la parte inferior del tornillo de la gruta se desliza, gire un giro adicional de 1/4 (TG, KRE, KREV solamente)
      • Limpiar y aceite placa de compresión regularmente

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra