Medidor de espesor del revestimiento - NFE externo TE 1250-0.1N, Máx. (µm) 100 µm; 1250 µm, legibilidad(µm) 0,1 µm; 1 µm

Número de artículo: TE 1250-0.1N
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
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
Tipo de producto Medidor de espesor de capa

Identificación y clasificación

Número de artículo TE 1250-0.1N
EAN / GTIN 4045761140158
Número del fabricante TE 1250-0.1N
Número L L40250 2282
Fabricante Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descripción

Descripción:

  • Sonda de medición externa para llegar más fácilmente a puntos de medición de acceso difícil
  • Interfaz de datos RS-232, de serie
  • Placa cero y láminas del ajuste incluidas
  • Suministro en un sólido maletin transporte
  • Offset-Accur: Con esta función, el aparato medidor puede ajustarse con precisión, mediante una calibración de dos puntos, al campo de medición concreto, para lograr una precisión mayor, del 1 % (o menos), del valor de medición
  • Unidades seleccionables: μm, inch (mil)
  • Auto-Power-Off

Característica:

  • Precisión de medición: - Estándar: 3% del valor de medición o ± 2,5 μm - Offset-Accur: 1% del valor de medición o ± 1 μm
  • Tipo F - Convexa: 1,5 mm - Plana: 1,5 mm - Cóncava: 25 mm
  • Tipo N - Convexa: 3 mm - Plana: 5 mm - Cóncava: 50 mm
  • Dimensiones totales A×P×A 131×65×28 mm
  • Uso con pilas, pilas de serie 4×1.5 V AAA
  • Peso neto aprox. 0,10 kg

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra