Asiento del taller

Número de artículo: TCS-P1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
    Tipo de producto Carro de montaje

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo TCS-P1
    EAN / GTIN 3662424156441
    Número del fabricante TCS-P1

    Descripción

    Descripción:

    • Las herramientas permanecen ordenadas y al alcance de la mano
    • 2 cajones para herramientas voluminosas como herramientas eléctricas, latas y botes de spray, ambos tienen 1 inserción para un almacenamiento organizado
    • Compatible con inserciones de espuma y plástico FACOM
    • Los cajones se pueden cerrar con llave
    • 1 soporte para latas, puede colocarse delante o detrás
    • 1 inserto de plástico para piezas pequeñas en la parte superior de la caja
    • Fácil de mover
    • Ruedas robustas de 80 mm, 4 giratorias; 2 con freno
    • Asa de transporte - no es necesario arrodillarse para desplazarse Trabajo cómodo, respetuoso con la espalda y las rodillas
    • Asiento extra ancho, 47 cm de altura, espuma de alta densidad (30 kg/m3) - Funda de PVC
    • Respaldo acolchado - Funda de PVC L581XT540XH840 con asa, 470 mm sin asa
    • Peso: 35 kg

    Característica:

    • d[mm]: 545
    • A [mm]: 580
    • [kg]: 77

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra