Prensa extensible TB 1200

Número de artículo: TB120
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo TB120
EAN / GTIN 4008158007991
Número del fabricante TB120
Número L L80030 327

Descripción

Descripción:

  • Fuerza de sujeción de hasta 14.000 N
  • Con perno de bloqueo incorporado
  • Barra Tommy
  • Robusta gracias al perfil en T

Característica:

  • Dimensiones de la mandíbula w x h: 66x43 mm
  • Material / superficie:
    • cuerpo de base acero fundido, recubierto
    • Riel de acero galvanizado
    • Husillo con hilo trapezoidal hecho de acero laminado, bruñido
  • abertura de sujeción: 1200 mm

Aplicación:

  • Obras interiores
  • Fabricación de muebles y ebanistería
  • Potente encolado

Nota:

  • Información de peligro:
    • Las herramientas de sujeción no son adecuadas para levantar, tirar o transportar.
    • Las herramientas de sujeción solo pueden sujetarse a mano sin recurso adicional.
    • El uso incorrecto puede causar lesiones personales o daños a la propiedad.
    • Nunca modifique o procese las herramientas de sujeción, solo úselas en su estado original. Si es necesario, utilice solo piezas de repuesto originales.
  • Instrucciones de cuidado:
    • Generalmente retire la suciedad
    • Limpie y engrase el husillo regularmente
    • Limpiar en ciclos regulares, dependiendo del grado de contaminación

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop