Medidor de espesor de material ultrasónico - externo TB 200-0.1US-RED, Legibilidad 0,1 mm, frecuencia de medición 5 MHz

Número de artículo: TB 200-0.1US-red
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
Tipo de producto Medidor de espesor de capa

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo TB 200-0.1US-red
EAN / GTIN 4045761140035
Número del fabricante TB 200-0.1US-red

Descripción

Descripción:

  • Sonda de medición externa para llegar más fácilmente a puntos de medición con acceso difícil
  • Placa cero y láminas del ajuste incluidas
  • Auto-Power-Off
  • Unidades seleccionables: mm, inch
  • Puede sólo medir los materiales seguidos: hierro fundido, aluminio, cobre, latón, cinc, vidrio (de cuarzo), polietileno, PVC, hierro fundido, fundición de grafito esferoidal, acero
  • Suministro en un sólido maletin transporte

Característica:

  • Precisión de la medición: 0,5% del [Max]
  • Dimensiones totales A×P×A 161×69×32 mm
  • Uso con pilas, pilas de serie 4×1.5 V AA
  • Peso neto aprox. 0,30 kg

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra