• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Medidor de espesor de material ultrasónico - externo TB 200-0.1US, Legibilidad 0,1 mm, frecuencia de medición 5 MHz

Número de artículo: TB 200-0.1US
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Medidor de espesor de capa

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo TB 200-0.1US
EAN / GTIN 4045761140028
Número del fabricante TB 200-0.1US
Número L L40250 2130

Descripción

Descripción:

  • Sonda de medición externa para llegar más fácilmente a puntos de medición con acceso difícil
  • Placa cero y láminas del ajuste incluidas
  • Auto-Power-Off
  • Unidades seleccionables: mm, inch
  • Suministro en un sólido maletin transporte

Característica:

  • Precisión de la medición: 0,5% del [Max]
  • Dimensiones totales A×P×A 161×69×32 mm,161×69×32 mm
  • Uso con pilas, pilas de serie 4×1.5 V AA
  • Peso neto aprox. 0,30 kg

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios