Softshell WX3 Eco Hybrid (2 capas) Black M R

Número de artículo: T753BKRM
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
Número de artículo T753BKRM
EAN / GTIN 5036108354917
Número del fabricante T753BKRM

Descripción

Descripción:

Innovadora chaqueta softshell confeccionada utilizando tejidos sostenibles y con una membrana corta-viento, resistente al agua y transpirable, y con el lujo añadido de un polar micro-polar. Sus interesantes detalles incluyen codos preformados, líneas reflectantes y múltiples bolsillos.

Característica:

  • Transpirable, corta viento resistente al agua
  • Tejido reciclado certificado con conciencia ecológica.
  • Bolsillo con cremallera en el pecho
  • Puños elásticos, para un firme ajuste
  • Aireación trasera para comodidad y transpiración
  • Mangas pre-curvadas que facilitan una mayor libertad de movimiento
  • Bolsillo para el móvil
  • 8 Bolsillos para mayor capacidad
  • 2 capas
  • Tejido de punto con parte interior afelpada
  • Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido

Material:

Tejido exterior: Ripstop 94% GRS Poliéster, 6% Elastano, unido a un Micro-polar 100% GRS Poliéster (2 capas)
Composición de la carcasa: Ripstop 94% GRS Poliéster, 6% Elastano, unido a un Micro-polar 100% GRS Poliéster (2 capas)
Tejido de contraste: Tejido punto 100% Poliéster reciclado con la trasera afelpada
Composición del contraste: Tejido punto 100% Poliéster reciclado con la trasera afelpada
Peso de la carcasa gm: 280
Peso de la carcasa oz: 8
Lavado: Temp. máx. lavado 30ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.;

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra