Descripción:
Un avanzado chaleco softshell que cuenta con una membrana corta-viento, resistente al agua y transpirable, y con el lujo añadido de un polar micro-polar. Sus interesantes detalles incluyen la cremallera con tecnología Ezee Zip, líneas reflectantes y múltiples bolsillos.
Característica:
- Transpirable, corta viento resistente al agua
- Diseño moderno con un corte ergonómico
- Bolsillos internos para mayor seguridad
- 2 bolsillos laterales con cremallera
- Aberturas elásticas para los brazos
- Adorno reflectante para mayor visibilidad y seguridad
- Protector de barbilla, para comodidad y estabilidad
- Bolsillos con cremallera en el pecho
- Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
- 9 Bolsillos para mayor capacidad
- Colores en contraste para mayor distinción
- Tiradores de fácil agarre para todas las cremalleras
- Bolsillo para el móvil
- Todos los puntos de tensión están reforzados
- 3 capas
Material:
Tejido exterior: 94% Poliéster, 6% Elastano, laminado a un Micro-polar 100% Poliéster (3 capas)
Composición de la carcasa: 94% Poliéster, 6% Elastano, laminado a un Micro-polar 100% Poliéster (3 capas)
Peso de la carcasa gm: 310
Peso de la carcasa oz: 9
Lavado: Temp. máx. lavado 30ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.;