Chaqueta WX3 Winter Black XXXL R

Número de artículo: T740BKRXXXL
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
Tabla de medidas

Tabla de medidas

PORTWEST® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa PORTWEST®

Pantalones de tallas masculinas
Tamaño del pedido DE Tamaño de pulgada Medida cintura cm Medida interior pierna cm Altura cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Tops de tallas masculinas
Talla INT Tamaño del pedido DE Medida de pecho cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Pantalones de tallas de mujer
Tamaño del pedido DE Tamaño de pulgada Medida cintura cm Medida cadera cm Medida interior pierna cm Altura cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Tallas de las mujeres tops
Talla INT Tamaño del pedido DE Medida de pecho cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Así se mide
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
Número de artículo T740BKRXXXL
EAN / GTIN 5036108400461
Número del fabricante T740BKRXXXL

Descripción

Descripción:

Esta moderna chaqueta de invierno ofrece una excelente protección impermeable y aislamiento térmico. Incluye detalles reflectantes, cremallera bidireccional, capucha ajustable con cremallera y numerosos bolsillos.

Característica:

  • Impermeable, manteniendo seco al usuario y protegido contra los elementos
  • Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
  • Totalmente forrada y acolchada, para atrapar el calor y aumentar la calidez
  • Bolsillos internos para mayor seguridad
  • Puños ajustables con cierre autoadherente para un firme ajuste
  • Puño de punto de secado rápido para un ajuste ceñido y cómodo
  • Adorno reflectante para mayor visibilidad y seguridad
  • Bolsillos calienta-manos
  • Bolsillos con cremalleras
  • Cintura ajustable con cordón para un ajuste cómodo
  • Banda anti-absorción de agua en el borde
  • Acceso para impresión para imagen corporativa
  • Impermeable con las costuras encintadas evita la penetración de agua
  • Bolsillo para el móvil
  • Capucha oculta desmontable para cuando se requiera
  • 11 Bolsillos para mayor capacidad
  • Cremallera de doble carro para un acceso rápido y fácil
  • Tiradores de fácil agarre para todas las cremalleras
  • El suave forro interior de Insulatex™ atrapa el calor, manteniendo al usuario caliente y protegido contra los elementos
  • Nuevo color
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA

Material:

Tejido exterior: 100% Nylon Taslan TPU
Composición de la carcasa: 100% Nylon Taslan TPU
Tejido del forro: Tafetán 100% Poliéster
Composición del forro: Tafetán 100% Poliéster
Tejido de relleno: 100% Poliéster
Composición del relleno: 100% Poliéster
Peso de la carcasa gm: 125
Peso de la carcasa oz: 3.5
Peso del forro gm: 50
Peso del forro oz: 1.5
Peso del relleno gm: 50
Peso del relleno oz: 6
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso normal; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.;

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra