Descripción:
Portwest continúa sobrepasando los límites en vestuario laboral sostenible con la introducción del polo WX3 Eco. Diseñado con una hechura activa, este polo utiliza bambú y Poliéster reciclado premium que le mantendrán fresco, seco y cómodo durante todo el día.
Característica:
- Hecho de Poliéster reciclado y viscosa de bambú para el prestaciones y comodidad máximas
- Hipoalergénico natural con propiedades antibacterianas
- Control de temperatura integrado
- Diseño moderno con un corte ergonómico
- Ideal para personalización e imagen corporativa
- Trabilla en la plaqueta, ideal para colgar gafas/bolis
- Aberturas laterales de ventilación para mayor comodidad
- Abertura por plaqueta con botones
- Todos los puntos de tensión están reforzados
- Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
- Tejido reciclado certificado con conciencia ecológica.
- Diseño anti-arañazos con piezas metálicas no expuestas al exterior
Material:
Tejido exterior: Punto Piqué 55% Viscosa Bambú, 45% Poliéster reciclado
Composición de la carcasa: Punto Piqué 55% Viscosa Bambú, 45% Poliéster reciclado
Peso de la carcasa gm: 210
Peso de la carcasa oz: 6
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; Planchar máximo 110ºC; No lavar en seco.;