Polo WX3 Black M R

Número de artículo: T720BKRM
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo T720BKRM
EAN / GTIN 5036108299522
Número del fabricante T720BKRM

Descripción

Descripción:

Moderno polo de trabajo diseñado con una hechura activa, utilizando tejido Premium de polialgodón que le mantendrá fresco, seco y confortable durante todo el día. Sus detalles principales incluyen el adorno de cinta reflectante fijado sobre la parte trasera por calor y la práctica trabilla incluida en la plaqueta que es ideal para colgar bolis y gafas.

Característica:

  • Confeccionado con tejido Piqué de poli-algodón que es suave al tacto y confortable
  • Diseño moderno con un corte ergonómico
  • Ideal para personalización e imagen corporativa
  • Moderno aspecto con las líneas en contraste
  • Adorno reflectante para mayor visibilidad y seguridad
  • Trabilla en la plaqueta, ideal para colgar gafas/bolis
  • Abertura por plaqueta con botones
  • Trasera con mayor longitud para mayor cobertura
  • Aberturas laterales de ventilación para mayor comodidad
  • Todos los puntos de tensión están reforzados
  • Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
  • Nuevo color

Material:

Tejido exterior: 65% Poliéster, 35% Algodón
Composición de la carcasa: 65% Poliéster, 35% Algodón
Peso de la carcasa gm: 210
Peso de la carcasa oz: 6
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso normal; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; Planchar máximo 110ºC; No lavar en seco.;

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra