Descripción:
Moderno peto de trabajo que sienta tan bien como parece. Fabricados con duradera loneta de polialgodón, y con costuras de puntada triple, este peto ha sido creado para durar. Innovadores detalles de diseño, como los paneles elásticos, proporcionan excelente comodidad y flexibilidad en las zonas clave para el movimiento. Otros detalles prácticos son la longitud de pata ajustable, rodillas pre-curvadas, refuerzo en la entrepierna y múltiples bolsillos que ofrecen seguridad a teléfonos, bolis y herramientas.
Característica:
- Duradera y suave loneta de poliéster/algodón para mayores prestaciones y máxima comodidad del usuario
- Innovadores paneles elásticos en las áreas clave para el movimiento que proporcionan comodidad y flexibilidad excelentes
- 11 Bolsillos para mayor capacidad
- Bolsillo para el metro
- Moderno acceso lateral con cierre por cremallera y corchete
- Costuras con puntada triple para mayor duración
- Extremo ajustable para adaptarse a todas las longitudes de pierna
- Bolsillos para rodilleras con doble atadura que permiten dos opciones de colocación
- Par de rodilleras gratis incluido con este peto
- Tejido elástico en 4 sentidos para facilidad de movimiento y mayor comodidad.
- Bolsillo para el smartphone
- Porta identificación desmontable
- Múltiples útiles bolsillos
- Práctico bolsillos lateral en el muslo con cremallera
- Bolsillo con cremallera en el pecho
- Refuerzo en la entrepierna para reducir el estrés y evitar el fallo de las costuras
- El bolsillo interior con cremallera es un espacio seguro
- Tiras elásticas
- Cintura con laterales elásticos, para el mayor confort del usuario
- Adorno reflectante para mayor visibilidad y seguridad
- Todos los puntos de tensión están reforzados
- *Diseño registrado en la Comunidad Europea
- Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
- Certificado CE
- Nuevos colores
- Marcado UKCA
- Diseño entallado para un confort excepcional
Material:
Tejido exterior: Titanmill Plus Canvas: Canvas piel de melocotón 65% Poliéster, 35% Algodón
Composición de la carcasa: Canvas piel de melocotón 65% Poliéster, 35% Algodón
Tejido de contraste: CorePro: 87% Nylon, 13% Elastano
Composición del contraste: 87% Nylon, 13% Elastano
Descripción del contraste: Manténgase protegido con los paneles elásticos CorePro™, colocados con precisión en las zonas de mayor desgaste para ofrecer los más altos niveles de resistencia a la abrasión y durabilidad. Ensayado a 100.000 frotes, este resistente tejido asegura su máxima longevidad en las situaciones más duras.
Peso de la carcasa gm: 245
Peso de la carcasa oz: 7
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; Planchar máximo 110ºC; No lavar en seco.;