Descripción:
Esta chaqueta de trabajo de corte moderno y elegante, de líneas suaves y sutiles paneles bicolores, combina con todos los pantalones de la gama PW3. El tejido de polialgodón de primera calidad proporciona durabilidad y la máxima comodidad de uso. Repleto de funcionalidad, con cremallera Ezee, codos preformados, detalles reflectantes y múltiples bolsillos. El ajuste del puño mediante corchetes y la elasticidad lateral garantizan un ajuste cómodo.
Característica:
- Duradero tejido de Poliéster/Algodón para altas prestaciones y máximo confort del usuario
- La cremallera Ezee Zip favorece un rápido y fácil enganche lo que la hace ideal tanto para usuarios diestros como zurdos.
- 4 Bolsillos para mayor capacidad
- Puños ajustables con cierre autoadherente para un firme ajuste
- Adorno reflectante para mayor visibilidad y seguridad
- Puntadas con color en contraste
- Bolsillo para el smartphone
- Cintura con laterales elásticos, para el mayor confort del usuario
- Abertura frontal por cremallera, para un fácil acceso
- Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
- *Diseño registrado en la Comunidad Europea
Material:
Tejido exterior: Titanmill Plus: 65% Poliéster, 35% Algodón
Composición de la carcasa: 65% Poliéster, 35% Algodón
Peso de la carcasa gm: 300
Peso de la carcasa oz: 9
Lavado: Temp. máx. lavado 60ºC, proceso normal; No usar blanqueante; Secar tendiendo a la sombra; Planchar máximo 150ºC; No lavar en seco.;