Chaqueta de trabajo de alta visibilidad PW3 Yellow/Navy L R

Número de artículo: T500YNRL
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
Número de artículo T500YNRL
EAN / GTIN 5036108306992
Número del fabricante T500YNRL

Descripción

Descripción:

Con un diseño innovador, esta moderna chaqueta bicolor de alta visibilidad es a la vez elegante y práctica. El bolsillo superior puede albergar smartphones de dimensiones modernas y los espaciosos bolsillos inferiores se cierran con cremallera para mayor seguridad. Entre sus características más destacadas se incluyen ribetes reflectantes, cinta reflectante HiVisTex Pro, puños ajustables mediante velcro y costuras dobles reforzadas.

Característica:

  • Tejido duradero de polialgodón con acabado Texpel antimanchas
  • Ligera y flexible cinta reflectante HiVisTex Pro segmentada para mayor visibilidad
  • 4 Bolsillos para mayor capacidad
  • Trabillas para sujetar fácilmente la radio
  • Costuras con puntada doble para una mayor duración
  • Cintura con laterales elásticos, para el mayor confort del usuario
  • Puños ajustables con cierre autoadherente para un firme ajuste
  • Bolsillo para el móvil
  • Adorno reflectante para mayor visibilidad y seguridad
  • Acabado premium resistente a manchas repele aceites, agua y suciedad.
  • Cinta reflectante segmentada termo-soldada para mayor visibilidad
  • Cumple la norma EN ISO 20471
  • Certificado según la EN ISO 20471 tras 50 lavados
  • Cumple la norma RIS 3279-TOM de los ferrocarriles ingleses (sólo naranja)
  • *Diseño registrado en la Comunidad Europea
  • Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3

Material:

Tejido exterior: Titanmill Plus: 65% Poliéster, 35% Algodón
Composición de la carcasa: 65% Poliéster, 35% Algodón
Tejido de contraste: Tejido 600D, 100% Poliéster
Composición del contraste: Tejido 600D, 100% Poliéster
Peso de la carcasa gm: 300
Peso de la carcasa oz: 9
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.; Máximo 50 lavados

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra