Softshell de alta visibilidad PW3 Yellow/Navy XL R

Número de artículo: T402YNRXL
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
Número de artículo T402YNRXL
EAN / GTIN 5036108302567
Número del fabricante T402YNRXL

Descripción

Descripción:

El softshell PW3 se caracteriza por su moderno y fresco diseño y su hechura contemporánea. La alta calidad de este tejido de 3 capas, transpirable, impermeable y corta-viento, junto con las múltiples y prácticas características, aseguran que esta prenda sea una solución obligatoria para toda una amplia variedad de profesionales. La cinta reflectante HiVisTex Pro garantiza que el usuario destaque entre la multitud.

Característica:

  • Transpirable, corta viento resistente al agua
  • Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
  • Ligera y flexible cinta reflectante HiVisTex Pro segmentada para mayor visibilidad
  • 2 bolsillos laterales con cremallera
  • Bolsillo oculto para el móvil
  • Puño elástico de secado rápido
  • Borde inferior con cordón de ajuste
  • Colores en contraste para mayor distinción
  • Adorno reflectante para mayor visibilidad y seguridad
  • Borde trasero curvado para más protección
  • Cumple la norma EN ISO 20471
  • Cumple la norma RIS 3279-TOM de los ferrocarriles ingleses (sólo naranja)
  • Certificado CE
  • Disponible en tallas hasta la 3XL
  • 4 Bolsillos para mayor capacidad
  • Trabilla para sujetar fácilmente la radio
  • Cinta reflectante segmentada termo-soldada para mayor visibilidad
  • Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
  • Porta identificación desmontable
  • La trabilla soporte conduce sus auriculares desde el interior de su chaqueta a sus oídos.
  • Certificado según la EN ISO 20471 tras 50 lavados
  • 3 capas
  • Marcado UKCA
  • Nuevo color

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 2 (: SIZE XS)
  • EN ISO 20471 Class 3 (: SIZE S UPWARDS)
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2 (: SIZE XS)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3 (: SIZE S UPWARDS)
  • Waterproof / Breathability - (WP 8,000mm, MVP 3,000g/m²/24hr)

Material:

Tejido exterior: 94% Poliéster, 6% Elastano, laminado a un polar de micro-polar 100% Poliéster
Composición de la carcasa: 94% Poliéster, 6% Elastano, laminado a un polar de micro-polar 100% Poliéster
Peso de la carcasa gm: 310
Peso de la carcasa oz: 9
Lavado: Temp. máx. lavado 30ºC, proceso muy suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.; Máximo 50 lavados

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra