Chaqueta de invierno de alta visibilidad PW3 Orange/Grey S Y

Número de artículo: T400OGYS
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo T400OGYS
EAN / GTIN 5036108352418
Número del fabricante T400OGYS

Descripción

Descripción:

La elegante y funcional chaqueta de invierno PW3 Hi-Vis te hará destacar entre la multitud. Confeccionada con nuestro famoso tejido Oxford 300D con revestimiento de PU resistente a las manchas, esta chaqueta incluye muchas características destacadas, como el nuevo panel de forro reflectante del calor Insulatex, que refleja el calor de vuelta al cuerpo garantizando el máximo calor y confort, múltiples bolsillos con cremallera para un almacenamiento seguro, diseño contemporáneo y ajuste moderno.

Característica:

  • Impermeable con las costuras encintadas evita la penetración de agua
  • Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
  • EN342 Protección contra el frío, certificado hasta -40°C
  • Porta identificación desmontable
  • Puño de punto de secado rápido para un ajuste ceñido y cómodo
  • Cuello de polar en contraste para protección contra la suciedad
  • Borde trasero curvado para más protección
  • Costuras con puntada doble para una mayor duración
  • Forro Insulatex para reflejar el calor hacia el cuerpo, asegurando calidez y comodidad máximas
  • Puños ajustables con cierre autoadherente para un firme ajuste
  • Certificado según la EN ISO 20471 tras 50 lavados
  • *Diseño registrado en la Comunidad Europea
  • Acolchado para aislamiento térmico
  • Borde inferior con cordón de ajuste
  • Ligera y flexible cinta reflectante HiVisTex Pro segmentada para mayor visibilidad
  • Líneas reflectantes para mayor visibilidad
  • Acceso para impresión para imagen corporativa
  • Capucha ocultable desmontable
  • Bolsillo oculto para el móvil
  • 4 Bolsillos para mayor capacidad
  • Cinta reflectante segmentada termo-soldada para mayor visibilidad
  • Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
  • Trabillas para sujetar fácilmente la radio
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA
  • Nuevo color

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 2 (Size XS)
  • EN ISO 20471 Class 3 (Size S upwards)
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)
  • EN 342 (0.323 (M².K/W), 2, X)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
  • ANSI/ISEA 107 TYPE P Class 3

Material:

Tejido exterior: 300D Industry: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster , acabado anti-manchas, doble revestimiento de PU
Composición de la carcasa: 300D Industry: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster , acabado anti-manchas, doble revestimiento de PU
Tejido del forro: 100% Poliéster
Composición del forro: 100% Poliéster
Tejido de relleno: 100% Poliéster
Composición del relleno: 100% Poliéster
Peso de la carcasa gm: 190
Peso de la carcasa oz: 5.5
Peso del forro gm: 60
Peso del forro oz: 2
Peso del relleno gm: 170
Peso del relleno oz: 5
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.; Máximo 50 lavados

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra