Camiseta de alta visibilidad de manga larga PW3 Yellow/Black 5XL R

Número de artículo: T185YBR5XL
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo T185YBR5XL
EAN / GTIN 5036108303809
Número del fabricante T185YBR5XL

Descripción

Descripción:

Confeccionada usando nuestra cinta Premum HiVisTex Pro, esta camiseta de Cotton Comfort ofrece una excelente libertad de movimiento debido al diseño segmentado de la cinta. Ligera, elegante y transpirable, esta camiseta de manga larga es la opción perfecta.

Característica:

  • Tejido transpirable y absorbente de humedad, que ayuda a mantener el cuerpo caliente, fresco y seco
  • Alto contenido en algodón, para mayor comodidad
  • Ligera y flexible cinta reflectante HiVisTex Pro segmentada para mayor visibilidad
  • Bolsillo en el pecho
  • Cuello redondo
  • Aberturas laterales de ventilación para mayor comodidad
  • Diseño con hechura cómoda
  • Cumple la norma EN ISO 20471
  • Cumple la norma RIS 3279-TOM de los ferrocarriles ingleses (sólo naranja)
  • Disponible en tallas hasta la 5XL
  • Cinta reflectante segmentada termo-soldada para mayor visibilidad
  • Certificado CE
  • Certificado según la EN ISO 20471 tras 50 lavados
  • Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
  • ANSI/ISEA 107 TYPE P Class 3

Material:

Tejido exterior: Punto 55% Algodón, 45% Poliéster
Composición de la carcasa: Punto 55% Algodón, 45% Poliéster
Peso de la carcasa gm: 175
Peso de la carcasa oz: 5
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.; Máximo 50 lavados

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra