Descripción:
Confeccionada usando nuestra cinta Premum HiVisTex Pro, esta camiseta de Cotton Comfort ofrece una excelente libertad de movimiento debido al diseño segmentado de la cinta. Ligera, elegante y transpirable, esta camiseta es la opción perfecta.
Característica:
- Tejido transpirable y absorbente de humedad, que ayuda a mantener el cuerpo caliente, fresco y seco
- Alto contenido en algodón, para mayor comodidad
- Ligera y flexible cinta reflectante HiVisTex Pro segmentada para mayor visibilidad
- 1 Bolsillo para seguridad
- Aberturas laterales de ventilación para mayor comodidad
- Cuello redondo
- Diseño con hechura cómoda
- Cinta reflectante segmentada termo-soldada para mayor visibilidad
- Nuevos colores
- Cumple la norma EN ISO 20471
- Certificado según la EN ISO 20471 tras 50 lavados
- Cumple la norma RIS 3279-TOM de los ferrocarriles ingleses (sólo naranja)
- Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
- Certificado CE
- Marcado UKCA
Norma:
- EN ISO 20471 Class 2
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2
- ANSI/ISEA 107 TYPE P CLASS 2
Material:
Tejido exterior: Punto 55% Algodón, 45% Poliéster
Composición de la carcasa: Punto 55% Algodón, 45% Poliéster
Peso de la carcasa gm: 175
Peso de la carcasa oz: 5
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.; Máximo 50 lavados