VASO-DESTORNILLADOR 1/2 TX T45

Número de artículo: SXM.45
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
Tipo de producto Carraca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo SXM.45
EAN / GTIN 3148517231023
Número del fabricante SXM.45
Número L L60130 6447

Descripción

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: Broca no desmontable
  • cromada brillante, con inserto fosfatado.

Característica:

  • A [mm]: 7,77
  • d [mm]: 22,8
  • L [mm]: 60
  • L1 [mm]: 24
  • Torx [nº]: T45
  • Nº: T45
  • [g]: 63

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra