VASO-DESTORNILLADOR 1/2 TX T30

Número de artículo: SXM.30
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
    Tipo de producto Carraca

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo SXM.30
    EAN / GTIN 3148517230224
    Número del fabricante SXM.30
    Número L L60130 3104

    Descripción

    Descripción:

    • Las fortalezas del producto: Broca no desmontable
    • cromada brillante, con inserto fosfatado.

    Característica:

    • A [mm]: 5,49
    • d [mm]: 22,8
    • L [mm]: 60
    • L1 [mm]: 24
    • Torx [nº]: T30
    • Nº: T30
    • [g]: 59