Juego de llaves de vaso de 1/2″ en D-BOX 21 piezas.

Número de artículo: SXL.DBOX3PB
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
Tipo de producto Llave de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo SXL.DBOX3PB
EAN / GTIN 3662424005237
Número del fabricante SXL.DBOX3PB
Número L L60130 10578

Descripción

Descripción:

  • Resistencia: cierres y ejes de bisagra de metal
  • Construcción de bastidor rígido de material polimérico PCPBT: especialmente resistente a los golpes y a los productos químicos
  • Zonas ″blandas″ de elastómero termoplástico amortiguador: protección contra golpes y arañazos para el entorno de trabajo
  • Ahorro de tiempo: reconocimiento rápido de las dimensiones de las tomas con la caja abierta o. Los enchufes están firmemente fijados en sus respectivos soportes
  • El concepto ″Detection BOX″ permite hacer un balance incluso cuando la caja está cerrada
  • El usuario puede ver directamente de un vistazo si faltan herramientas. Ya sea antes de que se vaya a un puesto de trabajo o antes de que quiera abandonar su lugar después del trabajo
  • Esta caja cumple así con las directrices FOD (Foreign Object Damage) de la industria
  • Detección de herramientas perdidas = mayor seguridad

Característica:

  • H [mm]: 65
  • L [mm]: 335
  • D [mm]: 180
  • [kg]: 5,0

Volumen de suministro:

  • 1 carraca reversible SXL.171
  • 1 alargador con bloqueo S.210RC
  • 1 alargador con bloqueo S.215RC
  • 1 conector de 1/2″ a 3/4″
  • 21 llaves de vaso SH: 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-25-27-28-29-30-32 mm.

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra