ESTUCHE VASO 1/2' 12P MM SXL.161 26PC

Número de artículo: SXL.161-4P12
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
Tipo de producto Carraca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo SXL.161-4P12
EAN / GTIN 3662424066962
Número del fabricante SXL.161-4P12
Número L L60130 10330

Descripción

Descripción:

  • Juego de llaves de vaso 1/2″ SXL.161 26 piezas.

Característica:

  • Altura [mm]: 70
  • L [mm]: 420
  • Duración [mm]: 188
  • [kg]: 5,2

Volumen de suministro:

  • 1 carraca rápida reversible de 1/2″ con mango giratorio: S.360. 21 llaves de vaso métricas de 1/2″ S. 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 27 28 29 30 32 mm. 2 extensiones de 1/2″: L 130 mm (p.210) L 250 mm (p.215). 1 junta universal de 1/2″: S.240A. 1 mango deslizante de 1/2″: S.120A. Se suministra con una hoja de pictogramas para personalizar su maleta. Caso vacío: BP.MBOXL. Placa termoformada L (420 x 188 mm): PL.L02.

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra