Juego de extractores de tornillos y pernos 7 piezas.

Número de artículo: SXE.J7MGRPPB
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
    Tipo de producto Extractor de tornillos

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo SXE.J7MGRPPB
    EAN / GTIN 3662424160127
    Número del fabricante SXE.J7MGRPPB
    Número L L60130 10219

    Descripción

    Descripción:

    • Sujetadores reutilizables: No hay peligro de daños por objetos extraños, ya que el sujetador no se expande por una forma cónica
    • Ahorro de tiempo: Debido al soporte adicional en la pieza de trabajo, el sujetador se puede volver a aflojar o atornillar fácilmente.
    • Es posible cualquier sentido de giro: Debido al receptáculo Facom OGV, no es necesario determinar de antemano en qué dirección gira el sujetador roto
    • También se puede utilizar para apretar: Gracias al perfil OGV, el producto también se puede utilizar como llave de vaso

    Característica:

    • Altura [mm]: 59
    • L [mm]: 210
    • [g]: 450

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra