Extractor OGV 1

Número de artículo: SXE.1GRPFOR
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
Tipo de producto Herramienta extractora

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo SXE.1GRPFOR
EAN / GTIN 3662424159053
Número del fabricante SXE.1GRPFOR
Número L L60130 10971

Descripción

Descripción:

  • Las brocas de acero para herramientas S2 están mecanizadas con precisión para su uso en tornillos dañados El manguito de extracción de cuerpos extraños patentado facilita la extracción de tornillos desenroscados Longitud: 70 mm

Característica:

  • D [mm]: 5
  • L [mm]: 70
  • [g]: 11

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra