IoT-Line Balanza de plataforma de acero inoxidable KERN SXC 30K-3LM

Número de artículo: SXC 30K-3LM
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Balanza de plataforma

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo SXC 30K-3LM
EAN / GTIN 4045761359055
Número del fabricante SXC 30K-3LM

Descripción

Descripción:

Conectado para la industria del futuro: Balanza de plataforma de acero inoxidable con hasta cuatro interfaces y memoria fiscal opcional, también opcionalmente con homologación
Adecuada para su uso en la industria; Plataforma: totalmente de acero inoxidable, célula de pesaje de acero inoxidable soldado herméticamentea con proteccion contra el polvo y el agua IP68; *Pantalla: acero inoxidable, protección contra el polvo y las salpicaduras de agua IP68, fuente de alimentación integrada; Adecuada para los estrictos requisitos higiénicos de la industria alimenticia; Tamaño de pantalla sobresaliente: altura de dígitos 48 mm, con excelente iluminación para una cómoda lectura del valor de pesaje incluso en situaciones de escasa iluminación; Filosofía de funcionamiento KERN uniforme y cómoda, consistente en cuanto a diseño, estructura de menús, funciones con teclas, conexión y protocolo de la interfaz; Industria 4.0: Intercambio de datos y comandos de control opcional con hasta cuatro interfaces en función de las necesidades individuales: dos interfaces con cable (RS-232, Ethernet, USB o módulo analógico) y dos inalámbricos (WiFi, Bluetooth); Cada interfaz se puede ajustar por separado, como p. ej. :- Interfaz 1 (WiFi): Envío continuo a ordenador para documentar un proceso- Interfaz 2 (RS-232): Imprimir valor de pesaje estable- Interfaz 3 (módulo analógico): Controlar un dispositivo al alcanzar el peso objetivo- Interfaz 4 (Bluetooth): Envío continuo a la tableta para supervisar un proceso; Consulta y control a distancia de la balanza desde un ordenador o con sistemas CRM/ERP mediante el protocolo de comunicación de KERN; Memoría fiscal opcional, para el archivo digital de los resultados de pesaje. Esto significa que los resultados de las pesadas legales también pueden analizarse electrónicamente y procesarse posteriormente;

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop