• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Tensor para sujeción y montaje SVG 4000

Número de artículo: SVG
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo SVG
EAN / GTIN 4008158026817
Número del fabricante SVG
Número L L80030 396

Descripción

Descripción:

  • Para la colocación de parquet, suelos laminados y paneles
  • SVH con espaciador y banda de poliéster de alta resistencia
  • SVH 400 y SVG - en paquete colgante cardado

Característica:

  • Cinta: 25x1 mm
  • Material / superficie:
    • Piezas de chapa de acero de alta resistencia, galvanizado
    • Sujetadores fabricados en acero, galvanizado o fosfatado
    • Banda de poliéster
  • Resistencia al desgarro: 2500 N
  • abertura de sujeción: 4000 mm

Aplicación:

  • Obras interiores
  • Trabajos de parqués y laminados
  • Sujeción de material en forma de placas lisas de gran superficie
  • Instalación de parqué, laminados y baldosas

Nota:

  • Información de peligro:
    • Las herramientas de sujeción no son adecuadas para levantar, tirar o transportar.
    • Las herramientas de sujeción solo pueden sujetarse a mano sin recurso adicional.
    • El uso incorrecto puede causar lesiones personales o daños a la propiedad.
    • Nunca modifique o procese las herramientas de sujeción, solo úselas en su estado original. Si es necesario, utilice solo piezas de repuesto originales.
  • Instrucciones de cuidado:
    • Generalmente retire la suciedad