ESTUCHE VASO-DEST. 1/2' XZN M6-M12

Número de artículo: SV.J8B
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
Tipo de producto Carraca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo SV.J8B
EAN / GTIN 3662424070570
Número del fabricante SV.J8B
Número L L60130 10631

Descripción

Descripción:

  • Juego de llaves de vaso 1/2″ XZN M6-M12

Característica:

  • Peso en kilogramos: 0,945

Volumen de suministro:

  • 4 insertos de tornillo de 1/2″ para tornillos huecos XZN - L 60 mm: SV.B M6 - M8 - M10 - M12
  • 4 insertos de tornillo de 1/2″ para tornillos huecos XZN - L 100 mm: SV.LB M6 - M8 - M10 - M12
  • Caja vacía: BP.MBOXS
  • Placa S (188 x 105 mm) conformada en caliente: PL.S04.

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra