VASO-DESTOR 1/2 EXTRALARGO XZN M12

Número de artículo: SV.12ELB
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
    Tipo de producto Carraca

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo SV.12ELB
    EAN / GTIN 3148516734082
    Número del fabricante SV.12ELB
    Número L L60130 11576

    Descripción

    Descripción:

    • Las fortalezas del producto: Broca no desmontable
    • cromada brillante, con inserto fosfatado.

    Característica:

    • A [mm]: M12
    • d [mm]: 22,8
    • d [tornillos]: M12
    • L [mm]: 140
    • L1 [mm]: 104
    • [g]: 150