VASO 1/2 TORX E18

Número de artículo: STX.18
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
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
Tipo de producto Carraca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo STX.18
EAN / GTIN 3148510591889
Número del fabricante STX.18
Número L L60130 4261

Descripción

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: Para tornillos con perfil exterior TORX®
  • Cromado brillante
  • Disponible en un juego sobre barras de retención metálicas

Característica:

  • A [mm]: 16,38
  • d [mm]: 22
  • d1 [mm]: 20,4
  • L [mm]: 37
  • L1 [mm]: 11,1
  • Torx [nº]: E18
  • Nº: E18
  • [g]: 57