COMPOSICION CON 9 LIMAS ESCOFINAS

Número de artículo: STU
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
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
    Tipo de producto Lima de taller

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo STU
    EAN / GTIN 3148515192104
    Número del fabricante STU
    Número L L60130 2605

    Descripción

    Descripción:

    • Escofinas mango de madera corte 1-2, juego, 9 piezas.

    Característica:

    • Peso en kilogramos 2,15

    Volumen de suministro:

    • Ficha plana, corte 1: PAM.B250A
    • Ficha plana, corte 2: PAM.MD200A
    • Ficha medio redonda, corte 1: DRD.MD200A
    • Ficha redonda, corte 1: RD.B250A
    • Ficha redonda, corte 2: RD. MD200A
    • Lima cuadrada, corte 2: CAR.MD200A
    • Lima triangular, corte 2: TRI.MD150A
    • Raspa de media caña, corte 2: RAB.DRDMD250A
    • Se suministra en soporte de pared de chapa lacada en gris martillo: CKS.34 )
    • Las limas y escofinas para trabajos mecánicos o de mantenimiento industrial

    Descargas y documentos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra