VASO-DESTOR 1/2 - 6C - 14 MM

Número de artículo: STM.14
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
    Tipo de producto Carraca

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo STM.14
    EAN / GTIN 3148517239036
    Número del fabricante STM.14
    Número L L60130 806

    Descripción

    Descripción:

    • Espesor de los productos: Broca desmontable
    • cromada brillante, con inserto fosfatado

    Característica:

    • A [mm]: 14
    • d [mm]: 23,1
    • L [mm]: 60
    • L1 [mm]: 24
    • [g]: 127