VASO-DESTOR 1/2 - 6C - 10MM

Número de artículo: STM.10
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
Tipo de producto Carraca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo STM.10
EAN / GTIN 3148517239388
Número del fabricante STM.10
Número L L60130 2540

Descripción

Descripción:

  • Espesor de los productos: Broca desmontable
  • cromada brillante, con inserto fosfatado

Característica:

  • A [mm]: 10
  • d [mm]: 22,8
  • L [mm]: 60
  • L1 [mm]: 24
  • [g]: 80