Puntales de expansion STE 3700

Número de artículo: STE370
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 2 Piezas
  • Pasos del pedido: 2 Piezas
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Soporte de techo / soporte para montaje

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo STE370
EAN / GTIN 4008158041278
Número del fabricante STE370
Número L L80030 417

Descripción

Descripción:

  • Resistente hasta un máximo de 350 kg cuando la barra telescópica está totalmente retraída
  • Construcción extremadamente estable gracias a los tubos de acero de alta duración y a las superficies de contacto de PVC antideslizantes (9 x 7 cm)
  • Manejo con una sola mano gracias a la empuñadura de plástico de 2 componentes con mecanismo de bomba
  • Botón de deslizamiento rápido para extender y retraer rápidamente la barra telescópica
  • Fuerza de sujeción controlable girando el soporte en la empuñadura
  • Aplicación también en pendientes gracias a las superficies de contacto de giro continuo de -45° a +45°

Característica:

  • Límite de carga en max. Longitud de extracción: 65 kg
  • Límite de carga en min. Longitud de extracción: 350 kg
  • Material / superficie:
    • Parte superior e inferior fabricada en plástico PA6 reforzado
    • Tubo de acero, recubierto
    • Palanca fabricada en plástico PA6 reforzado
    • Tapas protectoras de plástico
  • recorrido de ajuste: 2070-3700 mm

Ventaja:

Extremadamente seguro en el apoyo
  • El soporte, también conocido como la barra de carga, garantiza una sujeción fiable y segura:
  • Debido a su construcción extremadamente estable para una capacidad de carga de hasta 350 kg, dependiendo del tamaño de la columna y la longitud de la extensión
  • A través de superficies de contacto de PVC de goma en la parte superior e inferior
  • Gracias a la protección antideslizante integrada en el mango
Manejo preciso y rápido
  • El soporte se puede ajustar exactamente a los requisitos y con seguridad alojamiento:
  • Fijando en tres pasos: Para preconfigurar el soporte del techo, presione el botón de liberación y extienda el tubo interior telescópico a la longitud deseada. El ajuste fino se lleva a cabo accionando la palanca de la bomba hasta que la placa de soporte esté descansando contra la pieza de trabajo. Luego gire el mango en el sentido de las agujas del reloj hasta que se alcance el fuerza de retención deseado (máx. Nota capacidad de carga)
  • Al relajarse en dos pasos: Primero, gire el soporte del techo en sentido contrario a las agujas del reloj. Una vez que el fuerza de retención ya no esté presente, presione el botón de liberación para retraer el tubo interno.

Aplicación:

  • Obras interiores
  • Obra bruta
  • Bricolaje
  • Construcción de escaleras
  • Construcción en seco
  • Carpintería y construcciones de madera
  • Fija y soporta los paneles de yeso
  • Montajes a cargo de una sola persona

Nota:

  • Información de peligro:
    • Lea y observe las instrucciones de uso.
    • No se deben exceder los límites de carga especificados.
    • Solo debe usar el soporte del techo y los soportes de montaje en superficies planas y limpias.
    • No debe cargar el soporte del techo y los soportes de montaje lateralmente.
    • El soporte de techo y el soporte de montaje solo deben tensarse a mano sin recurso adicional.
    • Solo puede utilizar piezas de repuesto originales BESSEY.
    • Protéjase con un gafas de protección y un casco de montaje.
  • Instrucciones de cuidado:
    • Generalmente retire la suciedad
    • Limpie y engrase el husillo regularmente