Descripción:
El amplio diseño garantiza una buena hechura y no limitará la calidad del trabajo realizado. Confeccionado con una confortable y duradera tela de Poliéster y laminado a una capa de Polietileno de baja permeabilidad. Sus prácticos detalles incluyen capucha, tobillos, puños y cintura elásticos junto a una cremallera frontal de doble carro y una tapeta para sellar el frontal.
Característica:
- Lavable a máquina y reutilizable hasta 5 veces
- Aireación y comodidad exageradamente elevadas
- Excelente barrera de protección contra líquidos y partículas
- Ligero y cómodo
- Capucha, tobilleras, muñecas y cintura elásticas
- Tapeta antiaguaceros con sello, sobre cremallera para mayor protección
- CE-CAT III
- Capucha con forma ergonómica para un perfecto ajuste
- Cremallera de doble carro para un acceso rápido y fácil
- Certificado CE
- Marcado UKCA
- Bolsa expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
Norma:
- EN ISO 13982 Type 5B
- EN 13034 Type 6B
- EN 14126
Material:
Tejido exterior: BizTex Pro
Composición de la carcasa: BizTex™ Pro
Peso de la carcasa gm: 75
Peso de la carcasa oz: 2
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso normal; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar tendiendo a la sombra; No planchar; No lavar en seco.; Máximo 5 lavados