Mono BizTex Microporous 3/4/5/6 Yellow L R

Número de artículo: ST70YERL
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
Número de artículo ST70YERL
EAN / GTIN 5036108252299
Número del fabricante ST70YERL

Descripción

Descripción:

Este buzo ofrece excepcional resistencia mecánica y protección contra partículas y líquidos. El duradero material laminado Microporous de polipropileno proporciona una excelente barrera para rociadas químicas y agentes infecciosos. La resistencia física y flexibilidad del material aseguran la protección y comodidad incluso en los ambientes más hostiles.

Característica:

  • Excelente barrera de protección contra líquidos y partículas
  • Costuras encintadas para mayor protección
  • Doble tapeta antiaguaceros para proteger contra los elementos
  • Lazo para el pulgar
  • Puños elásticos, para un firme ajuste
  • Capucha con forma ergonómica para un perfecto ajuste
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA
  • CE-CAT III
  • Bolsa expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
  • Este producto se vende en unidades sueltas
  • Cremallera de doble carro para un acceso rápido y fácil

Norma:

  • EN 14605 Type 3B
  • EN 14605 Type 4B
  • EN ISO 13982 Type 5B
  • EN 13034 Type 6B
  • EN 1073-2
  • EN 1149 -5
  • EN 14126

Material:

Tejido exterior: BizTex Micro Plus
Composición de la carcasa: BizTex™ Micro Plus
Peso de la carcasa gm: 82
Peso de la carcasa oz: 2.5
Lavado: No lavar; No usar blanqueante; No usar secadora; No planchar; No lavar en seco.;

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra