Descripción:
El buzo Microporous ofrece una excelente protección contra agentes biológicos, sustancias químicas y polvo. Con un nivel muy bajo de desprendimiento de fibras y costuras cubiertas con cinta, es una excelente barrera contra sustancias químicas. Con diseño ergonómico, para mayor comodidad, libertad de movimiento, y transpirable.
Característica:
- Costuras encintadas para mayor protección
- Diseño líder hecho de material microporoso
- Bajo nivel de liberación de fibras, para una mínima contaminación
- Antiestático
- Diseño ergonómico, para movimientos sin restricciones, comodidad y transpirabilidad
- Capucha, tobilleras, muñecas y cintura elásticas
- CE-CAT III
- Capucha con forma ergonómica para un perfecto ajuste
- Cremallera de doble carro para un acceso rápido y fácil
- Bolsa expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
- Este producto se vende únicamente en caja completa
- Certificado CE
- Marcado UKCA
Norma:
- EN 14605 Type 4B
- EN ISO 13982 Type 5B
- EN 13034 Type 6B
- EN 1073-2
- EN 1149 -5
- EN 14126
Material:
Tejido exterior: BizTex Micro
Composición de la carcasa: BizTex™ Micro
Descripción de la carcasa: El tejido BizTex™ Micro de Portwest es un sustrato de Polipropileno con propiedades antiestáticas al que se le ha aplicado un film de polietileno (PP/PE). La capa exterior evita el paso de las moléculas de líquido al interior, mientras permite que las moléculas del vapor, formado en el interior, lo atraviesen. Esta tecnología mantiene fresco y cómodo al usuario. El tejido BizTex™ Micro cuenta con la ventaja añadida del recubrimiento antiestático que proporciona protección contra la creación de energía electrostática. El tejido BizTex™ Micro también está disponible en versión de 82g, ofreciendo mayor robustez y resistencias a la abrasión y al rasgado.
Peso de la carcasa gm: 60
Peso de la carcasa oz: 2
Lavado: No lavar; No usar blanqueante; No usar secadora; No planchar; No lavar en seco.;