Puntales de expansion ST 2900

Número de artículo: ST290
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
    Tipo de producto Soporte de techo / soporte para montaje

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo ST290
    EAN / GTIN 4008158031583
    Número del fabricante ST290
    Número L L80030 313

    Descripción

    Descripción:

    • Resistente hasta un máximo de 150 kg cuando la barra telescópica está totalmente retraída
    • Construcción estable gracias a los tubos de acero especiales y a las superficies de contacto de PVC antideslizantes (8,5 x 6,5 cm)
    • Aplicación también en pendientes gracias a las superficies de contacto continuamente giratorias de -45° a +45°
    • Manejo fácil y seguro gracias a un tubo interior telescópico y con bloqueo, así como a un tubo exterior que se puede girar mediante la empuñadura de espuma
    • Certificado GS de calidad y seguridad

    Característica:

    • Límite de carga en max. Longitud de extracción: 50 kg
    • Límite de carga en min. Longitud de extracción: 150 kg
    • Material / superficie:
      • Parte superior e inferior fabricada en plástico PA6 reforzado
      • Tubo de acero, recubierto
      • Palanca fabricada en plástico PA6 reforzado
      • Tapas protectoras de plástico
    • recorrido de ajuste: 1600-2900 mm

    Ventaja:

    Seguro en el agarre
    • Resistente y antideslizante, el soporte garantiza una sujeción segura, incluso en superficies sensibles:
    • Gracias a los tubos de acero especiales para una capacidad de carga de hasta 150 kg, dependiendo del tamaño de la columna y la longitud de la extensión
    • Bloqueando adicionalmente el botón de liberación
    • A través de superficies de contacto de PVC de goma en la parte superior e inferior
    Fácil de usar
    • El soporte, también llamado barra de carga, puede llegar rápidamente al inserto:
    • Fijando en solo dos pasos: El preajuste áspero se realiza con la ayuda del tubo interior telescópico y de bloqueo rápido

    Aplicación:

    • Obras interiores
    • Obra bruta
    • Bricolaje
    • Construcción de escaleras
    • Construcción en seco
    • Carpintería y construcciones de madera
    • Fija y soporta los paneles de yeso
    • Montajes a cargo de una sola persona

    Nota:

    • Información de peligro:
      • Lea y observe las instrucciones de uso.
      • No se deben exceder los límites de carga especificados.
      • Solo debe usar el soporte del techo y los soportes de montaje en superficies planas y limpias.
      • No debe cargar el soporte del techo y los soportes de montaje lateralmente.
      • El soporte de techo y el soporte de montaje solo deben tensarse a mano sin recurso adicional.
      • Solo puede utilizar piezas de repuesto originales BESSEY.
      • Protéjase con un gafas de protección y un casco de montaje.
    • Instrucciones de cuidado:
      • Generalmente retire la suciedad
      • Limpie y engrase el husillo regularmente

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra