VASO-DESTOR 1/2 - 6C - 5/16

Número de artículo: ST.5/16
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
    Tipo de producto Carraca

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo ST.5/16
    EAN / GTIN 3148515189203
    Número del fabricante ST.5/16
    Número L L60130 5036

    Descripción

    Descripción:

    • Espesor de los productos: Broca desmontable
    • cromada brillante, con inserto fosfatado

    Característica:

    • A [″]: 5/16
    • d [mm]: 23
    • L [mm]: 54
    • L1 [mm]: 17
    • Llave de vaso: S.236
    • Asuntos: EH.205/16
    • [g]: 67